CIMCO - SIERRA 1000 V. HOJA 300X13X0,65, 24 MM

CopiarCopiar
CIMCO - SIERRA 1000 V. HOJA 300X13X0,65, 24 MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 300 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CM120608

Ref.Sonepar

165811

EAN

4021103206089

Longitud:

300 mm

Un producto de CIMCO

Descubra la serie CIMCO