CIMCO - TENAZ.APERT.VARIAB.250MMC/ AISL.1000V - CM101224
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 250 mm
Bisagra - Bisagra ranurada
Modelo de chispa de baja intensidad - no
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM101224
Ref.Sonepar
126384
EAN
4021103012246
Longitud:
250 mm
Bisagra:
Bisagra ranurada
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
no


