CIMCO - TENAZ.ENGASTE HEX.Ø 6 - 50 MM, 390 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Terminal de cable y conector
Forma de compresión - Hexágono (hexagonal)
Sección transversal desde/hasta - 6...50 mm²
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no
Construcción/funcionamiento - Mecánica
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM101882
Ref.Sonepar
210344
EAN
4021103018828
Apto para:
Terminal de cable y conector
Forma de compresión:
Hexágono (hexagonal)
Sección transversal desde/hasta:
6...50 mm²
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
no
Construcción/funcionamiento:
Mecánica
Insertos intercambiables:
no
Con retorno automático:
no
Un producto de CIMCO
Descubra la serie CIMCO


