CIRCUTOR - Amperímetro bajo consumo 72 25A para medida en corriente continua - M11426.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Amperímetro bajo consumo 72 25A para medida en corriente continua

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Valor nominal de la escala - 25 A

  • Intervalo de medición - 0...25 A

  • Conexión de transformador - no

  • Clase de precisión - 1.5

  • Pérdida de potencia - 0 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M11426.

Ref.Sonepar

108921

EAN

8433059005740

Valor nominal de la escala:

25 A

Intervalo de medición:

0...25 A

Conexión de transformador:

no

Clase de precisión:

1.5

Pérdida de potencia:

0 W

Tipo de tensión:

CC

Escala de sobrecorriente:

no

Modelo:

Montaje frontal

Versión modular:

no

Anchura:

72 mm

Altura:

72 mm

Curvatura máxima de la aguja:

90 °

Sistema de medición:

Bobina móvil

Indicador de seguimiento:

no

Alumbrado de escalas:

no

Amperímetro bobina móvil, 72x72, medida CC, escala 90º