CIRCUTOR - Amperímetro bajo consumo 72 60A para medida en corriente continua - M1142A.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor nominal de la escala - 60 A
Intervalo de medición - 0...60 A
Conexión de transformador - no
Clase de precisión - 1.5
Pérdida de potencia - 0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M1142A.
Ref.Sonepar
354586
EAN
8433059005795
Valor nominal de la escala:
60 A
Intervalo de medición:
0...60 A
Conexión de transformador:
no
Clase de precisión:
1.5
Pérdida de potencia:
0 W
Tipo de tensión:
CC
Escala de sobrecorriente:
no
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
no
Anchura:
72 mm
Altura:
72 mm
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Bobina móvil
Indicador de seguimiento:
no
Alumbrado de escalas:
no


