CIRCUTOR - Amperímetro bajo consumo 72 ...A / 60mV para medida en corriente continua
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - 0...0 A
Conexión de transformador - sí
Clase de precisión - 1.5
Pérdida de potencia - 0 W
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M11420.
Ref.Sonepar
464081
EAN
8433059005610
Intervalo de medición:
0...0 A
Conexión de transformador:
sí
Clase de precisión:
1.5
Pérdida de potencia:
0 W
Tipo de tensión:
CC
Escala de sobrecorriente:
no
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
no
Anchura:
72 mm
Altura:
72 mm
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Bobina móvil
Indicador de seguimiento:
no
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


