CIRCUTOR - Amperímetro DC-72B 10A CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor nominal de la escala - 10 A
Intervalo de medición - 0...10 A
Conexión de transformador - no
Clase de precisión - 0.5
Pérdida de potencia - 4 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M20226.
Ref.Sonepar
240824
EAN
8433059013097
Valor nominal de la escala:
10 A
Intervalo de medición:
0...10 A
Conexión de transformador:
no
Clase de precisión:
0.5
Pérdida de potencia:
4 W
Tipo de tensión:
CC
Escala de sobrecorriente:
no
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
no
Anchura:
72 mm
Altura:
72 mm
Curvatura máxima de la aguja:
0 °
Sistema de medición:
Digital
Indicador de seguimiento:
no
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


