CIRCUTOR - Amperímetro EC 48 10A para medida en corriente alterna
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor nominal de la escala - 10 A
Intervalo de medición - 0...20 A
Conexión de transformador - no
Clase de precisión - 1.5
Pérdida de potencia - 0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M10213.
Ref.Sonepar
115924
EAN
8433059000530
Valor nominal de la escala:
10 A
Intervalo de medición:
0...20 A
Conexión de transformador:
no
Clase de precisión:
1.5
Pérdida de potencia:
0 W
Tipo de tensión:
CA
Escala de sobrecorriente:
sí
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
no
Anchura:
48 mm
Altura:
48 mm
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Hierro blando
Indicador de seguimiento:
no
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


