CIRCUTOR - Amperímetro EC 72 5A para medida en corriente alterna

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Amperímetro EC 72 5A para medida en corriente alterna

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Valor nominal de la escala - 5 A

  • Intervalo de medición - 0...10 A

  • Conexión de transformador - no

  • Clase de precisión - 1.5

  • Pérdida de potencia - 0 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M10222.

Ref.Sonepar

201459

EAN

8433059000776

Valor nominal de la escala:

5 A

Intervalo de medición:

0...10 A

Conexión de transformador:

no

Clase de precisión:

1.5

Pérdida de potencia:

0 W

Tipo de tensión:

CA

Escala de sobrecorriente:

sí

Modelo:

Montaje frontal

Versión modular:

no

Anchura:

72 mm

Altura:

72 mm

Curvatura máxima de la aguja:

90 °

Sistema de medición:

Hierro blando

Indicador de seguimiento:

no

Alumbrado de escalas:

no

Amperimetro hierro móvil 72x72, escala 90º, P2 clase 1,5

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR