CIRCUTOR - Amperímetro EC 96 75A para medida en corriente alterna

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Amperímetro EC 96 75A para medida en corriente alterna

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Valor nominal de la escala - 75 A

  • Intervalo de medición - 0...150 A

  • Conexión de transformador - no

  • Clase de precisión - 1.5

  • Pérdida de potencia - 0 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M1023B.

Ref.Sonepar

277649

EAN

8433059001322

Valor nominal de la escala:

75 A

Intervalo de medición:

0...150 A

Conexión de transformador:

no

Clase de precisión:

1.5

Pérdida de potencia:

0 W

Tipo de tensión:

CA

Escala de sobrecorriente:

sí

Modelo:

Montaje frontal

Versión modular:

no

Anchura:

96 mm

Altura:

96 mm

Curvatura máxima de la aguja:

90 °

Sistema de medición:

Hierro blando

Indicador de seguimiento:

no

Alumbrado de escalas:

no

Amperimetro hierro móvil 96x96, escala 90º, P2 clase 1,5

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR