CIRCUTOR - Amperímetro EMSC45 ... /5A para medida en alterna, hierro móvil, carril DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor nominal de la escala - 5 A
Intervalo de medición - 0...10 A
Conexión de transformador - sí
Clase de precisión - 1.5
Pérdida de potencia - 0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M10260.
Ref.Sonepar
879059
EAN
8433059340391
Valor nominal de la escala:
5 A
Intervalo de medición:
0...10 A
Conexión de transformador:
sí
Clase de precisión:
1.5
Pérdida de potencia:
0 W
Tipo de tensión:
CA
Escala de sobrecorriente:
sí
Calibrado:
sí
Modelo:
Carril DIN
Versión modular:
sí
Anchura:
85 mm
Altura:
52 mm
Anchura en módulos:
3
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Hierro blando
Indicador de seguimiento:
no
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


