CIRCUTOR - Amperímetro maxímetro bimetálico MC 96 .../5A - M12231.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor nominal de la escala - 5 A
Intervalo de medición - 0...6 A
Conexión de transformador - sí
Clase de precisión - 3
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M12231.
Ref.Sonepar
464089
EAN
8433059009014
Valor nominal de la escala:
5 A
Intervalo de medición:
0...6 A
Conexión de transformador:
sí
Clase de precisión:
3
Tipo de tensión:
CA
Escala de sobrecorriente:
sí
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
no
Anchura:
96 mm
Altura:
96 mm
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Bimetal
Indicador de seguimiento:
no
Alumbrado de escalas:
no


