CIRCUTOR - ANALIZ.REDES TRIF.CVM-E3-MINI-ITF-WiEth CRL.DIN,CTE.E.:.../5A,.../1A,E.ALDA.:

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - ANALIZ.REDES TRIF.CVM-E3-MINI-ITF-WiEth CRL.DIN,CTE.E.:.../5A,.../1A,E.ALDA.:

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 3

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M56470.

Ref.Sonepar

312514

EAN

8433059312923

Indicación:

Digital

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

3

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

Factor de potencia:

Potencia real:

Potencia reactiva:

Potencia aparente:

Ángulo de pasos (cos phi):

Potencia/trabajo:

no

Interfaz:

Memoria de valores medidos:

no

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...300 V

CVM-E3-MINI-ITF-WiEth, Analizador de redes trifásico carril DIN. Protocolo: Modbus/TCP. Comunicaciones: Ethernet | Wi-Fi. Armónicos: 31. Alimentación Vca: 90...264 Vca/Vcc. Corriente de entrada: .../5 A | .../1 A. Fijación: Carril DIN.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR