Fin de vida

CIRCUTOR - ANALIZADOR CVM-C10 96X96/5 COMUNICACIONES RS-485

Circutor, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 3

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M55911.

Ref.Sonepar

130293

EAN

8433059176938

Indicación:

Digital

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

3

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

Factor de potencia:

Potencia real:

Potencia reactiva:

Potencia aparente:

Ángulo de pasos (cos phi):

Potencia/trabajo:

Interfaz:

Memoria de valores medidos:

no

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...300 V

El CVM-C10-ITF-485-ICT2 es un analizador de redes para panel (96 x 96mm) con registro de energías. Compacto y versátil con medida en 4 cuadrantes (consumo y generación). Adecuado para instalaciones de Media o Baja Tensión, tanto en circuitos trifásicos a 3 ó 4 hilos, bifásicos con o sin neutro, monofásicos o conexiones ARON. Características de visualización e interfaz, teclado táctil retroiluminado (capacitivo), visualización analógica para los parámetros instantáneos (potenciA máxima potencia alcanzada y cos ? o FP), display retroiluminado, Indicador LED de alarma. Obtención del consumo de energía de tres procedencias distintas, red, grupo electrógeno o sistema de generación fotovoltaico. Generación de una señal de impulso relacionada con el coste, emisión de kgCO2 o ahorro conforme al consumo o generación de energía. Selección de tarifas a través de las entradas digitales. Ideal para calcular costes en tres turnos diferentes de trabajo. Programación de alarmas sobre cualquier parámetro instantáneo medido o calculado. Configurable en parámetro Low/High, histéresis (%), NO/NC, retardo de conexión/desconexión y enclavamiento. Tensión alimentación 85...265Vc.a. / 95...300Vc.c. 20...120d.c. (opcional). Circuito de medida Tensión 300Vc.a. f-n / 520Vc.a. f-f. Frecuencia 50...60 Hz. Corriente ITF... /5A ó.../1A MC... /250mA.../333mV. Muestreo 64 muestras/ciclo. Clase precisión V, I, Potencia 0,5%. Energía Activa 1% (Clase 1). Energía Reactiva 2% (Clase 2). Visualización de armónicos hasta V, A 31º. Comunicaciones Protocolo RS-485 Modbus/RTU. Velocidad 9600, 19200, 38400 Bit, paridad, stop 8, n, 1. Salidas 2 salidas digitales Interfaz SO. Configurable hasta 1000 impulsos,2 transistores NPN (Sólo versión 3 CT) (24Vc.c. max, 50 mA5 imp/s, Max Ton/Toff configurable) 2 salidas a relé Max / Min / No/NC / histéresis / enclavamiento 250Vc.a., 6A. Entradas 2 entradas digitales Selección de tarifa o alarmas externas NPN, optoacopladas.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR