CIRCUTOR - ANALIZADOR CVM-C5-I-C

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - ANALIZADOR CVM-C5-I-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior - no

  • Factor de potencia -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M55803.

Ref.Sonepar

683112

EAN

8433059176907

Indicación:

Digital

Número de canales de entrada de tensión:

4

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

no

Factor de potencia:

Potencia real:

Potencia reactiva:

Potencia aparente:

Ángulo de pasos (cos phi):

Potencia/trabajo:

no

Interfaz:

no

Memoria de valores medidos:

no

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...300 V

El analizador CVM-C5-I-C es un multímetro multifunción para panel en 96x96mm con registro de energías compacto y con medida en 4 cuadrantes. Adecuado para instalaciones de Baja Tensión, tanto en circuitos trifásicos a 3 o 4 hilos, 2 fases con o sin neutro o sistemas monofásicos. Características de visualización e interfaz,visualización rápida de parámetros con sólo un botón. Muestra claramente los parámetros básicos de la instalación. Visualiza el valor de consumo eléctrico según el coste por kWh. Indicador KgCO2 en consumo/generación o según la procedencia de la energía. Pantalla LCD retro-iluminada. Otras características, medida mediante transformadores eficientes MC de CIRCUTOR o transformadores /5A o /1A. 1 salida digital (Interfaz S0). 1 entrada digital (Selección de tarifa u origen. Medida en instalaciones de baja tensión. Medida en circuitos trifásicos (3 o 4 hilos), bifásicos (con o sin neutro) y monofásicos.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR