CIRCUTOR - Analizador de redes CVM-B100-ITF-485-ICT2

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Analizador de redes CVM-B100-ITF-485-ICT2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Gráfico

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 4

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M56011.

Ref.Sonepar

133297

EAN

8433059177614

Indicación:

Gráfico

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

4

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

sí

Factor de potencia:

sí

Potencia real:

sí

Potencia reactiva:

sí

Potencia aparente:

sí

Ángulo de pasos (cos phi):

sí

Potencia/trabajo:

sí

Interfaz:

sí

Memoria de valores medidos:

no

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...500 V

Analizador de redes panel 96x96, display color, entradas aisladas, 2 salidas transistor, 2 salidas relé, 2 entradas digitales, comunicaciones RS-485, Modbus/BACnet

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR