CIRCUTOR - Analizador de redes CVM-C10-FLEX-IN-485-I2

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Analizador de redes CVM-C10-FLEX-IN-485-I2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 3

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M55963.

Ref.Sonepar

354631

EAN

8433059259969

Indicación:

Digital

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

3

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

sí

Factor de potencia:

sí

Potencia real:

sí

Potencia reactiva:

sí

Potencia aparente:

sí

Ángulo de pasos (cos phi):

sí

Potencia/trabajo:

no

Interfaz:

sí

Memoria de valores medidos:

no

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...300 V

Analizador de redes CVM-C10-FLEX-IN-485-I2, panel 96x96 compatible con pinzas flexibles. Protocolo: Modbus/RTU | BACnet. Comunicaciones: RS-485. Entradas digitales: 2. Canales de medida de corriente: 4. Armónicos: 31. Corriente de entrada: Rogowski. Fijación: Panel. Módulos: 96x96.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR