CIRCUTOR - Analizador de redes CVM-NET4+-ITF-MC-RS485-C4

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Analizador de redes CVM-NET4+-ITF-MC-RS485-C4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Ninguno

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 12

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M55782.

Ref.Sonepar

179970

EAN

8433059201227

Indicación:

Ninguno

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

12

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

Factor de potencia:

Potencia real:

Potencia reactiva:

Potencia aparente:

Ángulo de pasos (cos phi):

Potencia/trabajo:

Interfaz:

Memoria de valores medidos:

no

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...300 V

El analizador de redes multicanal de espacio reducido CVM-NET4+-ITF-MC-RS485-C4 de CIRCUTOR, puede realizar medidas de más de 750 variables eléctricas de forma centralizada. Permite realizar mediciones en sistemas monofásicos, trifásicos o combinar ambos sistemas. Dispone de una entrada de tensión trifásica, además de combinar 12 canales configurables, a través de los transformadores eficientes MC. Formato de carril DIN. Tamaño de tan sólo 6 módulos.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR