CIRCUTOR - Analizador de redes Line-CVM-D32 carril DIN

Circutor, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Número de canales de entrada de tensión - 3

  • Número de canales de entrada de corriente - 3

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M58100.

Ref.Sonepar

439115

EAN

8433059300562

Indicación:

Digital

Número de canales de entrada de tensión:

3

Número de canales de entrada de corriente:

3

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

sí

Factor de potencia:

sí

Potencia real:

sí

Potencia reactiva:

sí

Potencia aparente:

sí

Ángulo de pasos (cos phi):

sí

Potencia/trabajo:

no

Interfaz:

sí

Memoria de valores medidos:

no

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

20...300 V

Medida y Control. Analizadores de redes fijos. Electricidad. Aparellaje eléctrico. Equipos de medida (panel o carril DIN). Analizador de redes Line-CVM-D32 carril DIN

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR