CIRCUTOR - Analizador de redes panel 96x96mm M58541. - M58541.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 4

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M58541.

Ref.Sonepar

875955

EAN

8433059359225

Indicación:

Digital

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

4

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

sí

Factor de potencia:

sí

Potencia real:

sí

Potencia reactiva:

sí

Potencia aparente:

sí

Ángulo de pasos (cos phi):

sí

Interfaz:

sí

Memoria de valores medidos:

no

Entrada de corriente:

Alimentación de red

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...300 V

CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2, Analizador de redes panel 96 x 96. Protocolo: Modbus/RTU | BACnet. Comunicaciones: RS-485. Salida transistor: 2. Nº relés: 2. Entradas digitales: 2. Canales de medida: 4. Armónicos: 31. Alimentación: 100...270 Vca/cc. Corriente de entrada: .../5 A | .../1 A. Fijación: Panel. Módulos: 96 x 96