CIRCUTOR - Analizador de redes portátil trifásico MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R45 con registro de eventos de calidad y transitorios según Clase A

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Analizador de redes portátil trifásico MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R45 con registro de eventos de calidad y transitorios según Clase A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Número de canales de entrada de tensión - 5

  • Número de canales de entrada de corriente - 5

  • Medición árbol superior - no

  • Factor de potencia -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M8445C.

Ref.Sonepar

894907

EAN

8433059373597

Indicación:

Digital

Número de canales de entrada de tensión:

5

Número de canales de entrada de corriente:

5

Medición árbol superior:

no

Factor de potencia:

Potencia real:

Potencia reactiva:

Potencia aparente:

Ángulo de pasos (cos phi):

Interfaz:

Memoria de valores medidos:

Entrada de corriente:

Alimentación de red

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

10...600 V

MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R45, Analizador de redes portátil trifásico con registro de eventos de calidad y transitorios. Nº Sensores: 4 FLEX-R45. Comunicaciones: Wi-Fi | 4G. Salida transistor: 2. Entradas digitales: 2. Nº entradas medida tensión: 5. Canales de medida: 5. Clase: Según clase A.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR