CIRCUTOR - Analizador de redes trifásico carril DIN CVM-E3-MINI-MC-485-IC

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Analizador de redes trifásico carril DIN CVM-E3-MINI-MC-485-IC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 3

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M56424.

Ref.Sonepar

315670

EAN

8433059279288

Indicación:

Digital

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

3

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

Factor de potencia:

Potencia real:

Potencia reactiva:

Potencia aparente:

Ángulo de pasos (cos phi):

Potencia/trabajo:

no

Interfaz:

Memoria de valores medidos:

no

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...300 V

Analizador de redes trifásico CVM-E3-MINI-MC-485-IC carril DIN corriente de entrada: .../0,250A, número de salidas transistor: 1 entrada aislada: 1 armónicos: 31°. Tipo de comunicaciones: RS-485 protocolo: Modbus-RTU/BACnet.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR