Fin de vida

CIRCUTOR - Analizador de redes trifásico CVM-E3-MINI-ITF-485-IC carril DIN

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Analizador de redes trifásico CVM-E3-MINI-ITF-485-IC carril DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 3

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M52021.

Ref.Sonepar

230768

EAN

8433059018788

Indicación:

Digital

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

3

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

no

Factor de potencia:

sí

Potencia real:

sí

Potencia reactiva:

sí

Potencia aparente:

sí

Ángulo de pasos (cos phi):

sí

Potencia/trabajo:

sí

Interfaz:

sí

Memoria de valores medidos:

no

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...300 V

Analizador de red eléctrica trifásica CVM-MINI-ITF-RS485-C2 (equilibradas y desequilibradas) para montaje en carril DIN, de muy reducido tamaño, que mide en 4 cuadrantes. Otras características son medición de corriente.../5 ó.../1A. Formato carril DIN de tan solo 3 módulos. Montaje en panel 72x72mm con frontal adaptador (M5ZZF1). Comunicación RS-485 (Modbus-RTU). Dispone de dos salidas de transistor. Con tecnología ITF protección de aislamiento galvánicA según tipo. Selección de parámetros a visualizar. Selección de página por defecto. Alimentación universal para tipo Plus. Precintable. Aplicación de control en cuadros de distribución y acometidas de baja y media tensión donde sea necesario poner un analizador en el carril DIN por problemas de espacio. Control de alarmA totalmente rogramable la variable a controlar, el valor máximo, el valor mínimo y el retardo. Control de la energía activa o reactiva mediante salida de impulsos. Captura de datos instantáneos, máximos y mínimos de los parámetros eléctricos medidos.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR