CIRCUTOR - Analizador de redes y calidad de suministro CVM-A1500A-ITF-485-ICT2 clase A

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Analizador de redes y calidad de suministro CVM-A1500A-ITF-485-ICT2 clase A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Gráfico

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 3

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M563110000A00

Ref.Sonepar

277037

EAN

8433059280482

Indicación:

Gráfico

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

3

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

sí

Factor de potencia:

sí

Potencia real:

sí

Potencia reactiva:

sí

Potencia aparente:

sí

Ángulo de pasos (cos phi):

sí

Potencia/trabajo:

no

Interfaz:

sí

Memoria de valores medidos:

sí

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...500 V

Analizador de redes CVM-A1500A-ITF-485-ICT2 con registro de eventos de calidad y transitorios Certificado de Calibración Clase A (IEC 61000-4-30 Ed.2). Protocolo: Modbus/RTU | BACnet | webserver (HTTP) | XML | HTML5. Memoria: 200 MB. Memoria : Si. Eventos / Forma de onda: Si. Certificación: IEC 61000-4-30 (Class A). Precisión energía: 0,2S (.../5A). Comunicaciones: RS-485 | Ethernet. Salida transistor: 2. Nº relés: 2. Entradas digitales: 2. Armónicos: 63. Corriente de entrada: .../5 A | .../1 A | 250 mA. Fijación: Panel. Módulos: 144 x 144.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR