Fin de vida

CIRCUTOR - Analizador multímetro panel CVM-C4, 96x96

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Analizador multímetro panel CVM-C4, 96x96

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 3

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M55853.

Ref.Sonepar

129025

EAN

8433059228996

Indicación:

Digital

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

3

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

no

Factor de potencia:

sí

Potencia real:

sí

Potencia reactiva:

sí

Potencia aparente:

sí

Ángulo de pasos (cos phi):

sí

Potencia/trabajo:

sí

Interfaz:

no

Memoria de valores medidos:

no

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...300 V

Analizador multímetro panel 96x96, con 1 salida digital y 1 entrada digital

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR