CIRCUTOR - ANALIZADOR RED MACHO/TR8-25ACCx4 - E80011.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente primario bobinado
Intensidad nominal primaria - 24 A
Intensidad nominal secundaria - 0 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
E80011.
Ref.Sonepar
354628
EAN
8433059211936
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente primario bobinado
Intensidad nominal primaria:
24 A
Intensidad nominal secundaria:
0 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0 VA
Con protección anti descargas:
no
Diámetro de apertura:
0 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
1


