CIRCUTOR - Analizador sin display CVM NET-MV-ITF-RS485-C2

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Analizador sin display CVM NET-MV-ITF-RS485-C2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Ninguno

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 3

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M54B310000V00

Ref.Sonepar

464035

EAN

8433059228002

Indicación:

Ninguno

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

3

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

no

Factor de potencia:

Potencia real:

Potencia reactiva:

Potencia aparente:

Ángulo de pasos (cos phi):

Potencia/trabajo:

no

Interfaz:

Memoria de valores medidos:

no

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...300 V

Analizador de redes trifásico CVM-NET-333-485-C2, carril DIN, corriente de entrada: .../333mV) número de salidas transistor: 2. Tipo de comunicaciones RS-485, protocolo: Modbus/RTU.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR