Fin de vida

CIRCUTOR - Analizador trifásico WIBEEE-T-L neutro izquierdo

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Analizador trifásico WIBEEE-T-L neutro izquierdo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Ninguno

  • Número de canales de entrada de tensión - 3

  • Número de canales de entrada de corriente - 3

  • Medición de corriente - Medición de corriente continua

  • Medición árbol superior - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M57020.

Ref.Sonepar

182665

EAN

8433059204181

Indicación:

Ninguno

Número de canales de entrada de tensión:

3

Número de canales de entrada de corriente:

3

Medición de corriente:

Medición de corriente continua

Medición árbol superior:

no

Factor de potencia:

Potencia real:

Potencia reactiva:

Potencia aparente:

Ángulo de pasos (cos phi):

Potencia/trabajo:

Interfaz:

Memoria de valores medidos:

no

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...300 V

Analizador trifásico de consumos, carril DIN 0 módulos. Wibeee es un equipo para la monitorización y adquisición de datos eléctricos a fin de realizar un control responsable y eficiente del consumo energético. Su instalación y fijación mediante un simple ''clip'', está basada en el sistema patentado DINZERO. Dicho sistema permite instalar de forma sencilla el equipo tanto en la parte superior como inferior de un PIA (Pequeño Interruptor Automàtico). Una vez instalado, empezará a convertir los parámetros medidos en información que se envía mediante una conexión inalámbrica Wi-Fi. Wibeee puede colocarse en cualquier punto de una instalación, tanto en suministros monofásicos como trifásicos (consumos inferiores a 63 A), ayudándonos a detectar cualquier punto conflictivo en el que la energía no se utilice de forma eficiente. Por su facilidad de uso e instalación es ideal para controlar consumos en sector residencial, terciario o pequeñas y medianas industrias.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR