CIRCUTOR - Batería automática de condensadores OPTIM EMK4-300-440 con contactor estático
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 400...400 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
56.217 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
R46424.
Ref.Sonepar
859543
EAN
8499212621936
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
400...400 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Reductor de potencia reactiva:
300...300 kvar
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
900 mm
Profundidad:
650 mm
Altura:
1900 mm
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


