CIRCUTOR - Batería automática estático OPTIM FRE6-400-440 con filtro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos, lado primario - 4
Frecuencia resonante, filtro eléctrico - 0.189 kHz
Frecuencia de funcionamiento nominal - 50...50 Hz
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 400 V
Intensidad nominal a CA - 400...400 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R64J25.
Ref.Sonepar
251581
EAN
8433059228439
Número de polos, lado primario:
4
Frecuencia resonante, filtro eléctrico:
0.189 kHz
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...50 Hz
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Intensidad nominal a CA:
400...400 A
Factor de filtrado:
7 %
Funcionamiento de la batería de filtros:
331 kvar
Grado de protección (IP):
IP21
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


