CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 14L P&P-900-440

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 14L P&P-900-440

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...400 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 10

  • Reductor de potencia reactiva - 900...900 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R36L10.

Ref.Sonepar

907997

EAN

8433059227876

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...400 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

10

Reductor de potencia reactiva:

900...900 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

2100 mm

Profundidad:

650 mm

Altura:

1900 mm

OPTIM 14L P&P-900-440, Batería automática de condensadores. Sección cable (mm2): 3x150/185. Nº Pasos: 10. kvar (400 V): 743. kvar (440 V): 900. Interruptor automático opcional (A): 1250+400. Interruptor manual opcional (A): 1600+400. Composición: 2X50+8x100. Tensión uso (V): 440. Fijación: En suelo

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR