CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 16L P&P-1500-440

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 16L P&P-1500-440

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...400 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 1500...1500 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R37L30.

Ref.Sonepar

643030

EAN

8433059227944

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...400 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

1500...1500 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

2400 mm

Profundidad:

1900 mm

OPTIM 16L P&P-1500-440, Batería automática de condensadores. Sección cable (mm2): 3x185/3x150. Nº Pasos: 8. kvar (400 V): 1239. kvar (440 V): 1500. Interruptor automático opcional (A): 1600+1600. Interruptor manual opcional (A): 1600+1600. Composición: 100+7x200. Tensión uso (V): 440. Fijación: En suelo

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR