CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 3 P-P-31,25-440 - R3L140.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 3 P-P-31,25-440

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...400 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

63.638 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

R3L140.

Ref.Sonepar

185196

EAN

8433059205553

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...400 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

31.25...31.25 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

400 mm

Profundidad:

600 mm

OPTIM 3 P&P-31,25-440, Batería automática de condensadores. Sección cable (mm2): 10. Nº Pasos: 3. kvar (400 V): 26. kvar (440 V): 31,25. Interruptor aut.(A): Incluído. Interruptor man.(A): -. Composición: 6,25+12,5+12,5. Tensión uso (V): 440. Fijación: Mural