CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 5 P-P-150-440 - R3L260.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 5 P-P-150-440

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...400 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 150...150 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R3L260.

Ref.Sonepar

178044

EAN

8433059205577

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...400 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

150...150 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

600 mm

Profundidad:

740 mm

OPTIM 5 P&P-150-440, Batería automática de condensadores. Sección cable (mm2): 120. Nº Pasos: 5. kvar (400 V): 124. kvar (440 V): 150. Interruptor automático opcional (A): 250. Interruptor manual opcional (A): 250. Composición: 30+30+30+30+30. Tensión uso (V): 440. Fijación: En suelo

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR