CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 8 P-P-480-440

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 8 P-P-480-440

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...400 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 480...480 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R3L450.

Ref.Sonepar

354826

EAN

8433059215873

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...400 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

480...480 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

1000 mm

Profundidad:

1750 mm

OPTIM 8 P&P-480-440, Batería automática de condensadores. Sección cable (mm2): 2x240. Nº Pasos: 8. kvar (400 V): 396. kvar (440 V): 480. Interruptor automático opcional (A): 1000. Interruptor manual opcional (A): 1000. Composición: 8x60. Tensión uso (V): 440. Fijación: En suelo

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR