CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 8L P&P-550-440 - R35L10.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 8L P&P-550-440

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...400 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 550...550 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R35L10.

Ref.Sonepar

304380

EAN

8433059227838

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...400 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

550...550 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

1200 mm

Profundidad:

1900 mm

OPTIM 8L P&P-550-440, Batería automática de condensadores. Sección cable (mm2): 2x240. Nº Pasos: 6. kvar (400 V): 454. kvar (440 V): 550. Interruptor automático opcional (A): 1000. Interruptor manual opcional (A): 1000. Composición: 50+5x100. Tensión uso (V): 440. Fijación: En suelo