CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 8L P&P-750-440
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 400...400 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Reductor de potencia reactiva - 750...750 kvar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R35L30.
Ref.Sonepar
354815
EAN
8433059227852
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
400...400 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Reductor de potencia reactiva:
750...750 kvar
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
1200 mm
Profundidad:
650 mm
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


