CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 9 P-P-225-440 - R3L330.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 9 P-P-225-440

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...400 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 225...225 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R3L330.

Ref.Sonepar

302572

EAN

8433059209452

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...400 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

225...225 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

700 mm

Profundidad:

1350 mm

OPTIM 9 P&P-225-440, Batería automática de condensadores. Sección cable (mm2): 185. Nº Pasos: 8. kvar (400 V): 186. kvar (440 V): 225. Interruptor automático opcional (A): 400. Interruptor manual opcional (A): 400. Composición: 15+7x30. Tensión uso (V): 440. Fijación: En suelo

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR