CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 9 P-P-270-440

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Batería automática OPTIM 9 P-P-270-440

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...400 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 270...270 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R3L350.

Ref.Sonepar

354824

EAN

8433059207021

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...400 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

270...270 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

700 mm

Profundidad:

1350 mm

OPTIM 9 P&P-270-440, Batería automática de condensadores. Sección cable (mm2): 240. Nº Pasos: 9. kvar (400 V): 223. kvar (440 V): 270. Interruptor automático opcional (A): 630. Interruptor manual opcional (A): 630. Composición: 9x30. Tensión uso (V): 440. Fijación: En suelo

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR