CIRCUTOR - Batería automática OPTIM FR4-P&P-350-440 con filtro - R54S32.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos, lado primario - 4

  • Frecuencia resonante, filtro eléctrico - 0.189 kHz

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 50...50 Hz

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 400 V

  • Intensidad nominal a CA - 400...400 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R54S32.

Ref.Sonepar

354842

EAN

8433059228088

Número de polos, lado primario:

4

Frecuencia resonante, filtro eléctrico:

0.189 kHz

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...50 Hz

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

400 V

Intensidad nominal a CA:

400...400 A

Factor de filtrado:

7 %

Funcionamiento de la batería de filtros:

289 kvar

Grado de protección (IP):

IP21

OPTIM FR4-P&P-350-440, Baterías automáticas con filtros,maniobra por contactores. Sección cable (mm2): 2x150. Nº Pasos: 4. kvar (400 V): 289. kvar (440 V): 350. Interruptor automático opcional (A): 630. Interruptor manual opcional (A): 630. Composición: 50 + 3 x 100. Tensión uso (V): 440