CIRCUTOR - Cable de carga CONNEC T2-T2 T-32 para vehículos eléctricos 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo lado del vehículo - Tipo 2
Tipo lado infraestructura - Tipo 2
Modo de carga - Modo 3
Corriente nominal - 32 A
Longitud de cable - 5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
V40116.
Ref.Sonepar
699637
EAN
8499210076738
Tipo lado del vehículo:
Tipo 2
Tipo lado infraestructura:
Tipo 2
Modo de carga:
Modo 3
Corriente nominal:
32 A
Longitud de cable:
5 m
CONNEC T2-T2 T-32-5m, Cable de carga . Cable (m): 5 . In (A): 32 . Tipo red: Trifásica . Lado cargador: Tipo 2 . Lado vehículo: Tipo 2.
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


