CIRCUTOR - CEM-C21-T1, CONTADOR DE ENERGÍA TRIFÁSICO DIRECTO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad nominal (In) - 65 A
Corriente máxima (Imaz) - 65 A
Tipo de polo - Conductor triple
Modelo - Medición directa
Apto para - Consumo/suministro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Q22411.
Ref.Sonepar
312043
EAN
8433059318918
Intensidad nominal (In):
65 A
Corriente máxima (Imaz):
65 A
Tipo de polo:
Conductor triple
Modelo:
Medición directa
Apto para:
Consumo/suministro
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Una velocidad
Calibrado:
sí
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Ninguno
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura:
70 mm
Profundidad:
64 mm
Altura:
90 mm
Grado de protección (IP):
IP51
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


