CIRCUTOR - Condensador CFB-46/30 30Kvar 440V - R2415H.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador CFB-46/30 30Kvar 440V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 30...30 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R2415H.

Ref.Sonepar

282339

EAN

8433059119843

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

30...30 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

360 mm

Profundidad:

330 mm

Condensador para filtro de armónicos FR, CFB-46/30 de 30 kvar a 440 V 50 Hz / 25 kvar a 400 V 50 Hz para reactancia RB-25-400 / 30-460, peso 4,6 kg, dimensiones (ancho x alto x fondo) 360 x 330 x 120 mm