CIRCUTOR - CONDENSADOR CFB-46/50-6B 50Kvar 440V

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - CONDENSADOR CFB-46/50-6B 50Kvar 440V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 50...50 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R2425K.

Ref.Sonepar

354808

EAN

8433059119508

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

50...50 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

360 mm

Profundidad:

520 mm

Condensador para filtro de armónicos FRE CFB-46/50-6B de 50 kvar a 440 V 50 Hz / 40 kvar a 400 V 50 Hz para reactancia RE-40-400 / 50-460, peso 7 kg, dimensiones (ancho x alto x fondo) 360 x 330 x 120 mm

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR