CIRCUTOR - Condensador CFB-46/74 75Kvar 440V - R2415P.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador CFB-46/74 75Kvar 440V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

104.118 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

R2415P.

Ref.Sonepar

174608

EAN

8433059114251

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

75...75 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

360 mm

Profundidad:

520 mm

Condensador para filtro de armónicos FR, CFB-46/74 de 75 kvar a 440 V 50 Hz / 60 kvar a 400 V 50 Hz para reactancia RB-60-400 / 74-460, peso 9,9 kg, dimensiones (ancho x alto x fondo) 360 x 520 x 120 mm