CIRCUTOR - Condensador CLZ CLP-C-44/25 contactor + magnetotérmico

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador CLZ CLP-C-44/25 contactor + magnetotérmico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 25...25 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R2257G.

Ref.Sonepar

138118

EAN

8433059049065

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

25...25 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

215 mm

Profundidad:

490 mm

Condensador CLZ con contactor y magnetotérmico CLP-C-44/25 de 25 kvar a 440 V 50 Hz , Poder de corte 6 kA, 33 A, Dimensiones (alto x ancho x fondo) 215 x 490 x 147 mm

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR