CIRCUTOR - CONDENSADOR CQ-40/25 25kVAR 400V - R2033G.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - CONDENSADOR CQ-40/25 25kVAR 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...400 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

104.118 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

R2033G.

Ref.Sonepar

219902

EAN

8433059050375

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...400 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

25...25 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

360 mm

Profundidad:

520 mm

Condensador trifásico de potencia CQ-40/25 de 25 kvar a 400 V 50 Hz / 30 kvar a 400 V 60 Hz , peso 6 kg, dimensiones (ancho x alto x fondo) 360 x 520 x 75 mm