CIRCUTOR - Condensador CSB fijo con protección por fusible CCF-60-440 de 60Kvar (440V) 50Kvar (400V) 50Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 400...400 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Reductor de potencia reactiva - 60...60 kvar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R3SAA1.
Ref.Sonepar
885190
EAN
8433059338527
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
400...400 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Reductor de potencia reactiva:
60...60 kvar
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
360 mm
Profundidad:
196 mm
Altura:
1004 mm
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


