CIRCUTOR - CONDENSADOR DE POTENCIA BT, CFB-46/100

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - CONDENSADOR DE POTENCIA BT, CFB-46/100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 100...100 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R2415R.

Ref.Sonepar

166859

EAN

8433059114237

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

100...100 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

360 mm

Profundidad:

610 mm

Condensador para filtro de armónicos FR, CFB-46/100 de 100 kvar a 440 V 50 Hz / 80 kvar a 400 V 50 Hz para reactancia RB-80-400 / 100-460, peso 11,3 kg, dimensiones (ancho x alto x fondo) 360 x 520 x 120 mm

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR