CIRCUTOR - CONDENSADOR DE POTENCIA BT, CFB-46/62 CFB-46/62

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - CONDENSADOR DE POTENCIA BT, CFB-46/62 CFB-46/62

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

104.118 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

R2415L.

Ref.Sonepar

354806

EAN

8433059127695

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

60...60 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

360 mm

Profundidad:

520 mm

Condensador para filtro de armónicos FR, CFB-46/62 de 60 kvar a 440 V 50 Hz / 50 kvar a 400 V 50 Hz para reactancia RB-50-400 / 62-460, peso 9,2 kg, dimensiones (ancho x alto x fondo) 360 x 520 x 120 mm

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR